Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 05589 DIN376N R40 HSS-E 20MM

  • ERIKS:12063400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,30 €/ Stückexkl. MwSt

96,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm