Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 05563 DIN376N HSS-E 12MM

  • ERIKS:12063346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,71 €/ Stückexkl. MwSt

41,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm