Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 05557 DIN371Al HSS-E 10MM

  • ERIKS:12012839
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,80 €/ Stückexkl. MwSt

31,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Schwarz-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm