Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 05553 DIN371VA R40 HSS-E 4MM

  • ERIKS:12012817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,49 €/ Stückexkl. MwSt

26,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
7.5 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm