Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02941 DIN371H HSS-E M8 x1,25

  • ERIKS:11975405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,39 €/ Stückexkl. MwSt

48,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ H Form B M8

  • ERIKS:23412202
  • Manufacturer:4317784255721

14,25 €/ Stückexkl. MwSt

16,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026