Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02941 DIN371H HSS-E M3 x0,5

  • ERIKS:11975401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,86 €/ Stückexkl. MwSt

39,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ H Form B M3

  • ERIKS:23412198
  • Manufacturer:4317784255677

11,82 €/ Stückexkl. MwSt

13,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026