Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02941 DIN371H HSS-E M2 x0,4

  • ERIKS:11975399
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,25 €/ Stückexkl. MwSt

45,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
Gewindesteigung Innengewinde
0.4 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm