Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02916 DIN376Ni HSS-E-PM M12

  • ERIKS:12061555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,07 €/ Stückexkl. MwSt

117,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm