Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02916 DIN371Ni HSS-E-PM M6

  • ERIKS:11975329
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,53 €/ Stückexkl. MwSt

80,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm