Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02916 DIN371Ni HSS-E-PM M4

  • ERIKS:11975327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,48 €/ Stückexkl. MwSt

60,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm