Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02901 DIN371Ti HSS-E-PM M5

  • ERIKS:11975222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,51 €/ Stückexkl. MwSt

59,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm