Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02877 DIN376N HSS-E M36 x4

  • ERIKS:11974958
Image 1
Zur Liste hinzufügen

402,60 €/ Stückexkl. MwSt

471,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
36
Gewindesteigung Innengewinde
4 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22 mm