Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02877 DIN376N HSS-E M30 x3,5

  • ERIKS:11974957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

250,71 €/ Stückexkl. MwSt

293,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Innengewinde
3.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm