Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02877 DIN376N HSS-E M24 x3

  • ERIKS:11974955
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,89 €/ Stückexkl. MwSt

183,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
36 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form B M24

  • ERIKS:23412101
  • Manufacturer:4317784358002

92,57 €/ Stückexkl. MwSt

108,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026