153,23 €/ Stückexkl. MwSt
179,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 22 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2.5 mm |
Farbcode | Grün-ring |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Quadratischer Kopf | 14.5 mm |
89,89 €/ Stückexkl. MwSt
105,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026