118,07 €/ Stückexkl. MwSt
138,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 18 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2.5 mm |
Farbcode | Grün-ring |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Quadratischer Kopf | 11 mm |
69,04 €/ Stückexkl. MwSt
80,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026