Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02877 DIN376N HSS-E M14 x2

  • ERIKS:11974950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,79 €/ Stückexkl. MwSt

87,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
26 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form B M14

  • ERIKS:23412096
  • Manufacturer:4317784357951

42,77 €/ Stückexkl. MwSt

50,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026