Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02877 DIN376N HSS-E M12 x1,75

  • ERIKS:11974949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,51 €/ Stückexkl. MwSt

59,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form B M12

  • ERIKS:23412095
  • Manufacturer:4317784357944

30,97 €/ Stückexkl. MwSt

36,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026