121,76 €/ Stückexkl. MwSt
142,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 20 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2.5 mm |
Farbcode | Blau-ring |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Quadratischer Kopf | 12 mm |
46,90 €/ Stückexkl. MwSt
54,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026