Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02870 DIN376VA HSS-E M16 x2

  • ERIKS:11974889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,13 €/ Stückexkl. MwSt

94,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ VA Form BM16

  • ERIKS:23412142
  • Manufacturer:4317784105316

31,62 €/ Stückexkl. MwSt

37,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026