87,47 €/ Stückexkl. MwSt
102,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 14 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
Farbcode | Blau-ring |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |
30,36 €/ Stückexkl. MwSt
35,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026