Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02869 DIN371VA HSS-E M8 x1,25

  • ERIKS:11974879
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,34 €/ Stückexkl. MwSt

39,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm
Alternativen

13,72 €/ Stückexkl. MwSt

16,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026