Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02869 DIN371VA HSS-E M6 x1

  • ERIKS:11974878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,82 €/ Stückexkl. MwSt

33,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm
Alternativen

12,00 €/ Stückexkl. MwSt

14,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026