Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02869 DIN371VA HSS-E M3 x0,5

  • ERIKS:11974875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,80 €/ Stückexkl. MwSt

34,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm
Alternativen

11,38 €/ Stückexkl. MwSt

13,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026