Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02863 DIN376VA R40 HSS-E M12 x1,75

  • ERIKS:11974808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,62 €/ Stückexkl. MwSt

52,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
18.5 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm
Alternativen

18,11 €/ Stückexkl. MwSt

21,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026