Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02862 DIN371VA R40 HSS-E M5 x0,8

  • ERIKS:11974804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,68 €/ Stückexkl. MwSt

35,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
8.5 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ INOX Form C M5

  • ERIKS:23103211
  • Manufacturer:4317784105156

11,96 €/ Stückexkl. MwSt

13,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026