Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02851 DIN376H R40 HSS-E M18 x2,5

  • ERIKS:11974671
Image 1
Zur Liste hinzufügen

163,24 €/ Stückexkl. MwSt

190,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ H Form C M18

  • ERIKS:23412231
  • Manufacturer:4317784257008

49,64 €/ Stückexkl. MwSt

58,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026