Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02850 DIN371H R40 HSS-E M8 x1,25

  • ERIKS:11974661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,94 €/ Stückexkl. MwSt

43,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ H Form C M8

  • ERIKS:23412226
  • Manufacturer:4317784256957

14,21 €/ Stückexkl. MwSt

16,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026