Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 02790 DIN371N R40 HSS-E M6

  • ERIKS:11974492
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,54 €/ Stückexkl. MwSt

36,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm