63,01 €/ Stückexkl. MwSt
73,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.25 mm |
Farbcode | Gelb-ring |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 28 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |