Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00991 DIN352N HSS-E M5

  • ERIKS:11973046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,65 €/ Stückexkl. MwSt

30,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm