Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00991 DIN352N HSS-E M20

  • ERIKS:11973056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,33 €/ Stückexkl. MwSt

147,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
32 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm