Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00910 DIN376VA R40 HSS-E-PM M14

  • ERIKS:11972439
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,47 €/ Stückexkl. MwSt

102,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm