36,94 €/ Stückexkl. MwSt
43,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.25 mm |
Farbcode | Blau-ring |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Quadratischer Kopf | 6.2 mm |