Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00909 DIN371VA R40 HSS-E-PM M4

  • ERIKS:11972433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,23 €/ Stückexkl. MwSt

35,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
7.5 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm