Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00888 N R40 HSS-E M10

  • ERIKS:11972372
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,81 €/ Stückexkl. MwSt

98,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm