34,22 €/ Stückexkl. MwSt
40,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 2.5 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.45 mm |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 50 mm |
Gewindelänge | 9 mm |
Schaftdurchmesser | 2.8 mm |
Quadratischer Kopf | 2.1 mm |