Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00823 DIN376H R40 HSS-E M14

  • ERIKS:11971763
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,64 €/ Stückexkl. MwSt

100,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm