Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00822 DIN376N R40 HSS-E M27

  • ERIKS:11971752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

205,51 €/ Stückexkl. MwSt

240,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
27
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm