Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00822 DIN376N R40 HSS-E M24

  • ERIKS:11971751
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,61 €/ Stückexkl. MwSt

164,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm