Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00822 DIN376N R40 HSS-E M10

  • ERIKS:11971744
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,05 €/ Stückexkl. MwSt

52,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm