Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00821 DIN376N R15 HSS-E M8

  • ERIKS:11971726
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,94 €/ Stückexkl. MwSt

43,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm