Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00821 DIN376N R15 HSS-E M6

  • ERIKS:11971725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,14 €/ Stückexkl. MwSt

46,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm