Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00821 DIN376N R15 HSS-E M4

  • ERIKS:11971723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,39 €/ Stückexkl. MwSt

48,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
7.5 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm