46,02 €/ Stückexkl. MwSt
53,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.75 mm |
Farbcode | Weiss-ring |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Quadratischer Kopf | 7 mm |
20,95 €/ Stückexkl. MwSt
24,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026