Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00818 DIN376N HSS M42

  • ERIKS:11971691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

541,07 €/ Stückexkl. MwSt

633,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
42
Gewindesteigung Innengewinde
4.5 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
45 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm