Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00818 DIN376N HSS-E M16

  • ERIKS:11971681
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,67 €/ Stückexkl. MwSt

78,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm