Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00815 DIN376N HSS-E M24

  • ERIKS:11971639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,20 €/ Stückexkl. MwSt

168,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
36 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm