Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00815 DIN376N HSS-E M22

  • ERIKS:11971638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

165,92 €/ Stückexkl. MwSt

194,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
32 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm