Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch 00810 DIN371N R40 HSS-E M10

  • ERIKS:11971568
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,63 €/ Stückexkl. MwSt

47,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm